曜日別特売

HERAT ソーチェーン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コマ数55
55
33
40
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
64
67
68
28
34
37
39
65
66
75
76
78
80
82
84
85
86
88
72
74
81
ピッチ3/8"
ゲージ0.050"(1.3mm)
内容量1本注文コード65805304品番HJ91-55BP-1P
参考基準価格(税別)¥3,375販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

オレゴン互換性商品

ピッチ3/8"ゲージ0.050"(1.3mm)コマ数55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65805487
2022-02-26
用途: 電動チェーンソーの刃交換
農・林・水産業

他のメーカーの替刃を使用していましたが、値段も手ごろで使いやすいので、次回も購入したいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする