ターンバックル部品 フック棒 右ねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65805977 品番 AW1”R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。

ねじ径W1” ねじ長さS(mm)190 用途ターンバックルの部材 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※右ねじと左ねじがあります。よくご確認の上、ご注文願します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする