曜日別特売
DW1”L ターンバックル部品 フック棒 左ねじ コンドーテック 65806275

DW1”L ターンバックル部品 フック棒 左ねじ コンドーテック 65806275
DW1”L ターンバックル部品 フック棒 左ねじ コンドーテック 65806275

ターンバックル部品 フック棒 左ねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
ねじ径W1”
内容量1本注文コード65806275品番DW1”L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。

用途
ターンバックルの部材
ねじ径W1”ねじ長さS(mm)190表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※右ねじと左ねじがあります。よくご確認の上、ご注文願します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする