曜日別特売
5/8x18 J/J USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ コンドーテック 65807079

5/8x18 J/J USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ コンドーテック 65807079
5/8x18 J/J USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ コンドーテック 65807079

USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
サイズ5/8×18 J/J
5/8×18 J/J
3/8×6 J/J
1/2×6 J/J
1/2×9 J/J
1/2×12 J/J
5/8×6 J/J
5/8×9 J/J
5/8×12 J/J
3/4×6 J/J
3/4×9 J/J
3/4×12 J/J
3/4×18 J/J
7/8×12 J/J
7/8×18 J/J
1"×6 J/J
1"×12 J/J
1"×18 J/J
1"×24 J/J
1"-1/4×12 J/J
1"-1/4×18 J/J
1"-1/4×24 J/J
1"-1/2×12 J/J
1"-1/2×18 J/J
1"-1/2×24 J/J
内容量1本注文コード65807079品番5/8x18 J/J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

型打で作られたターンバックル。
その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。
また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。

用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
質量(kg)2.51サイズ5/8×18 J/J使用荷重(t)1.6ねじ長さ(mm)(ジョーボルト)254有効長(mm)(最大)1089~(最小)631表面処理溶融亜鉛めっき枠長(mm)507ねじ山種類ウィットねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする