コンドーテック
USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
サイズ
3/4×9 J/J
3/4×9 J/J
3/4×9 J/J
3/8×6 J/J
1/2×6 J/J
1/2×9 J/J
1/2×12 J/J
5/8×6 J/J
5/8×9 J/J
5/8×12 J/J
5/8×18 J/J
3/4×6 J/J
3/4×12 J/J
3/4×18 J/J
7/8×6 J/J
7/8×12 J/J
7/8×18 J/J
1"×6 J/J
1"×12 J/J
1"×18 J/J
1"×24 J/J
1"-1/4×12 J/J
1"-1/4×18 J/J
1"-1/4×24 J/J
1"-1/2×12 J/J
1"-1/2×18 J/J
1"-1/2×24 J/J
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65807097
品番
3/4x9 J/J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
型打で作られたターンバックル。
その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。
また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
質量(kg)
2.52
サイズ
3/4×9 J/J
使用荷重(t)
2.4
ねじ長さ(mm)
(ジョーボルト)144
有効長(mm)
(最大)659~(最小)429
表面処理
溶融亜鉛めっき
枠長(mm)
287
ねじ山種類
ウィットねじ