USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ7/8×6 J/J 注文コード65807124 品番7/8x6 J/J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

型打で作られたターンバックル。
その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。
また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。

質量(kg)3.25 サイズ7/8×6 J/J 使用荷重(t)3.3 ねじ長さ(mm)(ジョーボルト)110 有効長(mm)(最大)538〜(最小)384 用途ワイヤロープの張り具合の調節に 表面処理溶融亜鉛めっき 枠長(mm)218 ねじ山種類ウィットねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする