USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65807167 品番 1"x12 J/J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

型打で作られたターンバックル。
その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。
また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。

質量(kg)5.63 サイズ1"×12 J/J 使用荷重(t)4.6 ねじ長さ(mm)(ジョーボルト)191 有効長(mm)(最大)873〜(最小)567 用途ワイヤロープの張り具合の調節に 表面処理溶融亜鉛めっき 枠長(mm)381 ねじ山種類ウィットねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする