USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65807203 品番 1"-1/4x18 J/J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

型打で作られたターンバックル。
その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。
また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。

質量(kg)13.22 サイズ1"-1/4×18 J/J 使用荷重(t)7 ねじ長さ(mm)(ジョーボルト)277 有効長(mm)(最大)1259〜(最小)801 用途ワイヤロープの張り具合の調節に 表面処理溶融亜鉛めっき 枠長(mm)553 ねじ山種類ウィットねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする