コンドーテック
USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
サイズ
1"-1/2×24 J/J
1"-1/2×24 J/J
1"-1/2×24 J/J
3/8×6 J/J
1/2×6 J/J
1/2×9 J/J
1/2×12 J/J
5/8×6 J/J
5/8×9 J/J
5/8×12 J/J
5/8×18 J/J
3/4×6 J/J
3/4×9 J/J
3/4×12 J/J
3/4×18 J/J
7/8×12 J/J
7/8×18 J/J
1"×6 J/J
1"×12 J/J
1"×18 J/J
1"×24 J/J
1"-1/4×12 J/J
1"-1/4×18 J/J
1"-1/4×24 J/J
1"-1/2×12 J/J
1"-1/2×18 J/J
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65807246
品番
1"-1/2x24 J/J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
型打で作られたターンバックル。
その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。
また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
質量(kg)
23.44
サイズ
1"-1/2×24 J/J
使用荷重(t)
9.8
ねじ長さ(mm)
(ジョーボルト)371
有効長(mm)
(最大)1624~(最小)996
表面処理
溶融亜鉛めっき
枠長(mm)
724
ねじ山種類
ウィットねじ