LS フック SP付

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)52 注文コード65807289 品番063A2TLS02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は寸法Dなど6種類から選べます 他の種類を見る

軽量(Light)で強靭(Strong)!
鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ!
POINT 1 アイ部の内径が大きい。
POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。
POINT 3 フック受け部の断面が小さい。
POINT 4 軽量コクパクト
さらに外れ止め金具とフック先端の改良。
外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。
ワイヤーロープのダメージを軽減。
見やすい使用荷重表示。
60°の位置にエンボスマークを表示。

使用荷重(t)2 質量(kg)0.94 寸法H(mm)28 寸法A(mm)18.5 寸法D(mm)52 用途荷役作業に最適 寸法E(mm)134.5 寸法B(mm)37 寸法C(mm)20 寸法G(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)13.5
注意
※フックが開いて変形した物は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする