LS フック SP付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65807298 品番 063A2TLS03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

軽量(Light)で強靭(Strong)!
鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ!
POINT 1 アイ部の内径が大きい。
POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。
POINT 3 フック受け部の断面が小さい。
POINT 4 軽量コクパクト
さらに外れ止め金具とフック先端の改良。
外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。
ワイヤーロープのダメージを軽減。
見やすい使用荷重表示。
60°の位置にエンボスマークを表示。

使用荷重(t)3.2 質量(kg)1.86 寸法H(mm)33.5 寸法A(mm)26 寸法D(mm)62 用途荷役作業に最適 寸法E(mm)161 寸法B(mm)44 寸法C(mm)31.5 寸法G(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)16
注意
※フックが開いて変形した物は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする