コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーンスリング
コンドーテックの アイタイプチェーンスリング
JISロック止ワイヤ 4点吊 16mm LSフック2.0t付 楕円マスターリング付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65807499
品番
16MM x リーチ(揚程)1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)
28
揚程(m)
1
寸法A(mm)
160/18.5
寸法D(mm)
22/52
寸法E(mm)
134.5
寸法B(mm)
80/37
寸法C(mm)
20
寸法G(mm)
42
使用ワイヤロープ
16mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
13.5
寸法L(m)
1
30°吊り(t)
5
60°吊り(t)
5
フック(t)
(LS)2
マスターリング
A5022S 5t
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。