JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 楕円マスターリング付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 65807928 品番 18MM x リーチ(揚程)6M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法H(mm)33.5 揚程(m)6 寸法A(mm)160/26 寸法D(mm)22/62 寸法E(mm)161 寸法B(mm)80/44 寸法C(mm)31.5 寸法G(mm)49 使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/O RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)16 寸法L(m)6 30°吊り(t)5 60°吊り(t)4.6 フック(t)(LS)3.2 マスターリングA5022S 5t
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする