用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)18.5
揚程(m)4
寸法d(mm)16.5
寸法A(mm)10.5
寸法t(mm)225
寸法D(mm)41
寸法E(mm)101
寸法B(mm)26
寸法C(mm)17.5
寸法s(mm)14
寸法G(mm)32
寸法w(mm)112
使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)8
寸法L(m)4
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
フック(t)(LS)0.63
マスターリングKBW17