JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 65808314 品番 12MM x リーチ(揚程)1.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法H(mm)24 揚程(m)1.5 寸法d(mm)16.5 寸法A(mm)18 寸法t(mm)225 寸法D(mm)47 寸法E(mm)114 寸法B(mm)31 寸法C(mm)20 寸法s(mm)14 寸法G(mm)34 寸法w(mm)112 使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)11 寸法L(m)1.5 30°吊り(t)2 60°吊り(t)2 フック(t)(LS)1.25 マスターリングKBW17
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする