用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)33.5
揚程(m)3
寸法d(mm)23
寸法A(mm)26
寸法t(mm)225
寸法D(mm)62
寸法E(mm)161
寸法B(mm)44
寸法C(mm)31.5
寸法s(mm)17
寸法G(mm)49
寸法w(mm)112
使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)16
寸法L(m)3
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)(LS)3.2
マスターリングKBW23