森永製菓
森永製菓の ソフトドリンク
森永製菓の ココア/アソート飲料
セノビー180g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(180g×24袋)
注文コード
65808646
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,880
販売価格(税込)
¥24,818
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
1杯で1日分のカルシウムが摂れる栄養機能食品のココア。
質量(g)
187.8
原材料
砂糖、ココアパウダー(ココアバター10〜12%)、ミルクカルシウム、ホエイたんぱく、ミルクオリゴ糖、食用油脂、食塩、殺菌乳酸菌粉末/乳化剤、香料、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.B1、V.A、V.B2、V.D
アレルギー
乳
栄養成分
エネルギー:39kcal、脂質:0.2〜0.7g、食塩相当量:0.03〜0.09g、たん白質: 1.0g、炭水化物:8.5g