合わせだし減塩よりどり12食

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40袋) 注文コード65808707 品番-
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

長ねぎ、とうふ、油あげ、わかめが各3食入ったお徳用おみそ汁、12食入りです。鰹と昆布のだしをバランスよく合わせた、こだわりの合わせだしです。メーカー「合わせだしよりどり12食」から塩分を25%カットした減塩タイプです。

原材料【調味みそ】米みそ(国内製造)/豆みそ/たん白加水分解物/かつおぶし粉末/発酵調味料/砂糖/こんぶ粉末/酒精/調味料(核酸等)/<一部に大豆を含む>、【長ねぎ汁の具】ねぎ/わかめ、【とうふ汁の具】とうふ/わかめ/ねぎ/凝固剤/<一部に大豆を含む>、【油あげ汁の具】油あげ/わかめ/ねぎ/酸化防止剤(ビタミンE)/凝固剤/<一部に大豆を含む>、【わかめ汁の具】わかめ/ふ/ねぎ/酸化防止剤(ビタミンE)/pH調整剤/<一部に小麦を含む>] 栄養成分【長ねぎ汁】エネルギー25kcal/タンパク質1.8g/脂質0.7g/炭水化物2.8g/食塩相当量1.4g、【とうふ汁】エネルギー26kcal/タンパク質1.9g/脂質0.7g/炭水化物2.9g/食塩相当量1.4g、【油揚げ汁】エネルギー27kcal/タンパク質2.0g/脂質0.9g/炭水化物2.7g/食塩相当量1.4g、【わかめ汁】エネルギー26kcal/タンパク質1.9g/脂質0.7g/炭水化物3.0g/食塩相当量1.5g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする