ハナマルキ
ハナマルキの 食品
ハナマルキの レトルト/インスタント食品
ハナマルキの 味噌汁/お吸い物
即席わかめ 12食
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12個)
注文コード
65808795
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,158
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
淡色系みそに磯の香りのわかめを添えた大変手軽なおみそ汁です。
原材料
米みそ(国内製造)、食塩、わかめ/酒精、調味料(アミノ酸等)、<一部に大豆を含む>
栄養成分
エネルギー:25kcal、タンパク質:1.7g、脂質:0.7g、炭水化物:3.0g、食塩相当量:2.2g、ナトリウム:850mg