即席あさり 8食

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個) 注文コード65808804 品番-
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

合わせみそにあさりの旨みと香りを加えた大変お手軽なおみそ汁です。

原材料米みそ(国内製造)、あさり、魚介エキス、食塩、わかめ/酒精、調味料(アミノ酸等)、<一部に大豆を含む> 栄養成分エネルギー:26kcal、タンパク質:1.9g、脂質:0.7g、炭水化物:2.9g、食塩相当量:2.1g、ナトリウム:830mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65808804
2024-08-03
用途:
ハナマルキが好きなので
サービス業

身近なスーパーで手に入らないので探したら見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする