即席赤だし 6食

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個) 注文コード65808813 品番-
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

深いコクの豆みそとすっきりした風味の米みそをブレンド。お手軽な赤だし仕立てのおみそ汁です。

原材料豆みそ(国内製造)、米みそ、食塩、果糖ぶどう糖液糖、わかめ、かつおエキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、<一部に大豆を含む> 栄養成分エネルギー:27kcal、タンパク質:2.1g、脂質:1.0g、炭水化物:2.5g、食塩相当量:2.0g、ナトリウム:780mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
毎朝の食卓に
サービス業

ハナマルキのこのシリーズがこのジャンルの中で一番気に入っていますが、近隣のスーパーなどであまり売ってなくて、いつもモノタロウさんで購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする