ハナマルキ
ハナマルキの 食品
ハナマルキの レトルト/インスタント食品
ハナマルキの 味噌汁/お吸い物
はなまる屋カップとん汁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(48個)
注文コード
65808865
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥8,206
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
具材には豚バラ肉、じゃがいも、玉ねぎ、にんじん、ごぼうを使用。じっくり煮込んだコクのある味に。米みそと麦みその合わせみそで、味わい深い一品に仕上げました。
原材料
【調味みそ】米みそ(国内製造)/野菜エキス/ポークエキス/食塩/砂糖/麦みそ/たん白加水分解物/かつおぶし粉末/酒精/調味料(アミノ酸等)/酸化防止剤(ビタミンE)/<一部に小麦・大豆・豚肉を含む>、【具】じゃがいも/豚肉/玉ねぎ/人参/ごぼう/食用油脂/食塩/<一部に大豆・豚肉を含む>
栄養成分
エネルギー:95kcal、タンパク質:3.9g、脂質:5.3g、炭水化物:7.8g、食塩相当量:2.5g