ハナマルキ
ハナマルキの 食品
ハナマルキの レトルト/インスタント食品
ハナマルキの 味噌汁/お吸い物
はなまる屋カップなめこ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(48個)
注文コード
65808874
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥8,206
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
具材には粒よりのぷりぷりなめこを使用。米みそと豆みその合わせみそで、味わい深い一品に仕上げました。
原材料
【調味みそ】米みそ/食塩/豆みそ/かつおエキス/砂糖/かつおぶし粉末/発酵調味料/たん白加水分解物/こんぶ粉末/酒精/調味料(アミノ酸等)/<一部に大豆を含む>、【具】なめこ/食塩/ビタミンC
栄養成分
エネルギー:38kcal、タンパク質:2.7g、脂質:0.9g、炭水化物:4.7g、食塩相当量:2.6g