はなまる屋カップあさり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(48個) 注文コード65808883 品番-
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥8,206
販売価格(税別)
7,598

具材には殻付きのあさりを使用。おいしさをそのままレトルトで閉じ込めてあります。米みそと豆みその合わせみそで、味わい深い一品に仕上げました。

原材料調味みそ[米みそ、魚介エキス、砂糖、食塩、豆みそ、こんぶエキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、香料、<一部にかに・小麦・大豆・ゼラチンを含む>]具[殻付あさり] 栄養成分エネルギー:30kcal、タンパク質:2.5g、脂質:0.7g、炭水化物:3.5g、食塩相当量:2.2g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする