ハナマルキ
ハナマルキの 食品
ハナマルキの レトルト/インスタント食品
ハナマルキの 味噌汁/お吸い物
はなまる屋カップしじみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(48個)
注文コード
65808899
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥8,206
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
具材には殻付きのしじみを使用。おいしさをそのままレトルトで閉じ込めてあります。米みそと豆みその合わせみそで、味わい深い一品に仕上げました。
原材料
【調味みそ】米みそ/魚介エキス/食塩/砂糖/豆みそ/こんぶエキス/しじみエキスパウダー/酒精/調味料(アミノ酸等)/<一部に大豆を含む>、【具】殻付しじみ
栄養成分
エネルギー:33kcal、タンパク質:2.4g、脂質:0.8g、炭水化物:3.9g、食塩相当量:2.2g