ハナマルキ
ハナマルキの 食品
ハナマルキの レトルト/インスタント食品
ハナマルキの 味噌汁/お吸い物
はなまる屋カップほうれん草
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(48個)
注文コード
65808908
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,558
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ボリュームたっぷりの大きくて湯戻りの良いほうれん草にふっくら油揚げとわかめを添えた、本格的な味わいです。
原材料
【調味みそ】米みそ/発酵調味料/かつおエキス/食塩/砂糖/たん白加水分解物/いりこ粉末/かつおぶし粉末/こんぶ粉末/酒精/調味料(アミノ酸等)/<一部に大豆を含む>、【具】ほうれん草/油あげ/わかめ/麦芽糖/ソルビット/凝固剤/酸化防止剤(ビタミンE)/pH調整剤/<一部に大豆を含む>
栄養成分
エネルギー:38kcal、タンパク質:2.6g、脂質:1.1g、炭水化物:4.4g、ナトリウム:900mg、食塩相当量:2.3g