マルハニチロ
マルハニチロの 食品
マルハニチロの 缶詰
マルハニチロの 調理/惣菜缶詰
さば水煮190g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(190g×24個)
注文コード
65809109
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥8,206
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
昔ながらのマルハニチロのさば缶。国産さばを青森・九州の工場で生産しています。
質量(g)
225
原材料
さば(国産)、食塩
アレルギー
さば
栄養成分
エネルギー:317kcal、脂質:23.4g、食塩相当量:1.8g、たん白質:26.8g、炭水化物:0g