マルハニチロ
マルハニチロの 食品
マルハニチロの 缶詰
マルハニチロの 調理/惣菜缶詰
さばのカレー煮150g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(150g×48個)
注文コード
65809118
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,070
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
国産さばをカレーで煮込みました。さばとカレーの相性は抜群です。ご飯のお供。おつまみにも。
質量(g)
182
原材料
さば(国産)、野菜(じゃがいも、にんじん)、ソテーオニオンペースト、カレールウ、植物油脂、香辛料、米粉、食塩/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、増粘剤(グァー)、乳化剤、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む)
アレルギー
小麦・乳・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご
栄養成分
エネルギー:210kcal、脂質:12.6g、食塩相当量:1.7g、たん白質:12.3g、炭水化物:12g