マルハニチロ
マルハニチロの 食品
マルハニチロの 缶詰
マルハニチロの 調理/惣菜缶詰
あじ南蛮漬け100g
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100g×60個)
注文コード
65809136
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,178
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
九州産のあじをさっぱりとした南蛮漬けに仕上げました。
質量(g)
115
原材料
あじ(国産)、たまねぎ、しょうゆ、砂糖、果実酢、植物油脂、酒、米発酵調味料、唐辛子/加工でん粉、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む)
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
エネルギー:137kcal、脂質:4.9g、食塩相当量:1.5g、たん白質:12.2g、炭水化物:10.9g