マルハニチロ
マルハニチロの 食品
マルハニチロの 缶詰
マルハニチロの 調理/惣菜缶詰
いわし蒲焼100g
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100g×60個)
注文コード
65809145
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,178
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
国産いわしを甘辛いタレでじっくりと焼き上げました。
質量(g)
116
原材料
いわし(国産)、糖類(砂糖、糖みつ)、しょうゆ、みりん、コーンスターチ、しょうがパウダー/増粘多糖類、(一部に小麦・大豆を含む)
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
エネルギー:233kcal、脂質:14.6g、食塩相当量:1.2g、たん白質:15.8g、炭水化物:9.7g