マルハニチロ
マルハニチロの 食品
マルハニチロの 缶詰
マルハニチロの 調理/惣菜缶詰
まぐろフレーク味付70g
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(70g×24個)
注文コード
65809206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,858
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
まぐろのほぐし肉を甘辛く煮付けました。ご飯のお供、おにぎり、お弁当に。
質量(g)
93
原材料
まぐろ、しょうゆ、砂糖、しょうゆ加工品(糖みつ、しょうゆ、食塩)、かつおエキス/調味料(アミノ酸)、増粘多糖類、(一部に小麦・大豆を含む)
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
エネルギー:84kcal、脂質:0.4g、食塩相当量:1.8g、たん白質:12.4g、炭水化物:7.8g