パブロン滋養内服液ゴールドA50mL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50mL×60本) 注文コード65809319 品番-
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

「人参」、強壮生薬「ムイラプアマ」、「ニクジュヨウ」ニクジュヨウなど計7種類の生薬とタウリン、ビタミン配合。

成分(50mL中)ニンジンエキス:85.8mg、ショウキョウエキス:77.8mg、ケイヒ流エキス:0.15mg、シャクヤクエキス:30mg、タイソウエキス:80mg、トウキ流エキス:0.2mgカンゾウエキス:25mg、タウリン:500mg、ビタミンB2:5mg、ビタミンB6:5mg、ニコチン酸アミド:20mg、チンピエキス:20mg 容量(mL)50 シリーズパブロン滋養内服液 本数50 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする