くらこんホールディングス
海のめぐみでおいしいふりかけ26g
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(26g×80個)
注文コード
65809459
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,258
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
5種の海の素材(さば節・ひじき・あみえび・昆布・たら)とごまを合わせた深い味わいのふりかけ
質量(g)
26
原材料
砂糖(国内製造)、さば削り節、ごま、たら、ツノナシオキアミ、大豆たんぱく、昆布、食塩、ひじき、醤油(大豆/小麦含む)、醸造調味料、醸造酢/甘味料(ソルビトール/ステビア/天草)、調味料(アミノ酸等)、酸味料
アレルギー
小麦・ごま・さば・大豆
栄養成分
エネルギー:89kcal、脂質:2.3g、食塩相当量:1.7g、たん白質:7.4g、炭水化物:9.6g