PR18E PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ MTR 65809783

PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)42(±0.5)ねじ方向右ねじラジアル静定格荷重(kN)46.28注文コード65809783品番PR18E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法B(Φmm)18(H7)寸法D(Φmm)42(±0.5)寸法F(mm)72(±0.5)寸法H(mm)16.50(±0.13)寸法L(mm)44(±0.7)寸法O(Φmm)21.9寸法SΦDB(mm)31.75寸法TH(mm)M18×1.5(JIS2級)寸法W(mm)23(0/-0.13)ねじおねじ質量(g)258タイプPR-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)角度α(°)15°ねじ方向右ねじRoHS指令(10物質対応)対応ラジアル静定格荷重(kN)46.28静破断荷重(kN)72.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする