寸法B(Φmm)6(H7)寸法D(Φmm)18(±0.5)寸法F(mm)36(±0.5)寸法H(mm)6.75(±0.13)寸法L(mm)22(±0.7)寸法O(Φmm)9.0寸法SΦDB(mm)12.7寸法TH(mm)M6×1.0(JIS2級)寸法W(mm)9(0/-0.13)ねじおねじ質量(g)19タイプPR-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)角度α(°)13°ねじ方向左ねじRoHS指令(10物質対応)対応ラジアル静定格荷重(kN)6.37静破断荷重(kN)9.90