寸法B(Φmm)10(H7)寸法D(Φmm)26(±0.5)寸法F(mm)48(±0.5)寸法H(mm)10.50(±0.13)寸法L(mm)29(±0.7)寸法O(Φmm)12.9寸法SΦDB(mm)19.05寸法TH(mm)M10×1.5(JIS2級)寸法W(mm)14(0/-0.13)ねじおねじ質量(g)54タイプPR-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)角度α(°)13°ねじ方向左ねじRoHS指令(10物質対応)対応ラジアル静定格荷重(kN)18.82静破断荷重(kN)29.41