PRL12E PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ MTR 65809826

PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)30(±0.5)ねじ方向左ねじラジアル静定格荷重(kN)25.20注文コード65809826品番PRL12E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法B(Φmm)12(H7)寸法D(Φmm)30(±0.5)寸法F(mm)54(±0.5)寸法H(mm)12.00(±0.13)寸法L(mm)33(±0.7)寸法O(Φmm)15.4寸法SΦDB(mm)22.22寸法TH(mm)M12×1.75(JIS2級)寸法W(mm)16(0/-0.13)ねじおねじ質量(g)85タイプPR-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)角度α(°)13°ねじ方向左ねじRoHS指令(10物質対応)対応ラジアル静定格荷重(kN)25.20静破断荷重(kN)39.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする