寸法B(Φmm)18(H7)寸法D(Φmm)42(±0.5)寸法F(mm)72(±0.5)寸法H(mm)16.50(±0.13)寸法L(mm)44(±0.7)寸法O(Φmm)21.9寸法SΦDB(mm)31.75寸法TH(mm)M18×1.5(JIS2級)寸法W(mm)23(0/-0.13)ねじおねじ質量(g)258タイプPR-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)角度α(°)15°ねじ方向左ねじRoHS指令(10物質対応)対応ラジアル静定格荷重(kN)46.28静破断荷重(kN)72.47