寸法B(Φmm)22(H7)寸法D(Φmm)50(±0.5)寸法F(mm)84(±0.5)寸法H(mm)20.00(±0.13)寸法L(mm)51(±0.7)寸法O(Φmm)25.8寸法SΦDB(mm)38.1寸法TH(mm)M22×1.5(JIS2級)寸法W(mm)28(0/-0.13)ねじおねじ質量(g)435タイプPR-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)角度α(°)15°ねじ方向左ねじラジアル静定格荷重(kN)63.93静破断荷重(kN)100.22