PRL6 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65810002

PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじ方向左ねじラジアル静定格荷重(kN)8.82注文コード65810002品番PRL6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法B(Φmm)6(H7)寸法C(mm)5.0(+0.2/-0.7)寸法D(Φmm)18(±0.5)寸法F(mm)30(±0.5)寸法H(mm)6.75(±0.13)寸法L(mm)14(±0.7)寸法N(Φmm)10.0(±0.5)寸法O(Φmm)9.0寸法P(Φmm)13.0(±0.5)寸法S(mm)11(±0.25)寸法SΦDB(mm)12.70寸法TH(mm)M6×1.0(JIS2級)寸法W(mm)9(0/-0.13)質量(g)25角度α(°)13°ねじ方向左ねじRoHS指令(10物質対応)対応ラジアル静定格荷重(kN)8.82静破断荷重(kN)13.82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする