曜日別特売
PRL10 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65810027

PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじ方向左ねじラジアル静定格荷重(kN)18.82注文コード65810027品番PRL10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法B(Φmm)10(H7)寸法C(mm)6.5(+0.2/-0.7)寸法D(Φmm)26(±0.5)寸法F(mm)43(±0.5)寸法H(mm)10.50(±0.13)寸法L(mm)21(±0.7)寸法N(Φmm)15.0(±0.5)寸法O(Φmm)12.9寸法P(Φmm)19.0(±0.5)寸法S(mm)17(±0.25)寸法SΦDB(mm)19.05寸法TH(mm)M10×1.5(JIS2級)寸法W(mm)14(0/-0.13)質量(g)72角度α(°)13°ねじ方向左ねじRoHS指令(10物質対応)対応ラジアル静定格荷重(kN)18.82静破断荷重(kN)29.41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする