寸法B(Φmm)16(H7)寸法C(mm)8.0(+0.2/-0.7)寸法D(Φmm)38(±0.5)寸法F(mm)64(±0.5)寸法H(mm)15.00(±0.13)寸法L(mm)33(±0.7)寸法N(Φmm)22.0(±0.5)寸法O(Φmm)19.4寸法P(Φmm)27.0(±0.5)寸法S(mm)22(±0.25)寸法SΦDB(mm)28.58寸法TH(mm)M16×2.0(JIS2級)寸法W(mm)21(0/-0.13)質量(g)210角度α(°)15°ねじ方向左ねじRoHS指令(10物質対応)対応ラジアル静定格荷重(kN)38.04静破断荷重(kN)59.64