RBML10E RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ MTR 65810194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBML10E RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ MTR 65810194
RBML10E RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ MTR 65810194

RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ

(6件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)26(±0.5)ねじ方向左ねじ注文コード65810194品番RBML10E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法B(Φmm)10(H7)寸法D(Φmm)26(±0.5)寸法F(mm)48(±0.5)寸法H(mm)10.50(±0.13)寸法L(mm)29(±0.7)寸法O(Φmm)12.9寸法SΦDB(mm)19.05寸法TH(mm)M10×1.5(JIS2級)寸法W(mm)14(0/-0.13)ねじおねじ材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)質量(g)55タイプRBM-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)角度α(°)14°ラジアル内部最大すきま(mm)0.05ねじ方向左ねじRoHS指令(10物質対応)対応無負荷回転トルク(N・m)0.06MAX静負荷容量(kN)14.61動負荷容量(kN)5.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 車両用スタビライザーリンクの補修用に

調整式スタビライザーリンクのロッドエンドベアリングがヘタってしまったために購入。スタビリンクメーカーに問い合わせましたが使用部品部番について回答が得られなかったので自力で探しました。おそらく同じものです。

4が参考にしています
対象商品 : 65810133
2023-12-23
用途: 砂浜用カーゴ作り

砂浜用カーゴ作りの自転車の後部のクイックジョイントに使用しました。

対象商品 : 65810115
2023-02-28
用途: マニュアルトランスミッションのシフトリンケージに使用

リピートです。マニュアルトランスミッションのシフトリンケージに使用。製品に全く問題ありませんが、NMB製を復活させてほしい。

対象商品 : 65810106
2022-06-02
用途: エンデューロオートバイメンテ

リアブレーキリンクに。錆で動かなくなっていたので交換。ネジ長さだけ短くカットして元のに合わせて使用。満足

1が参考にしています
対象商品 : 65810133
2022-03-13
用途: 組立
製造業

いつも使っているので特に問題無し。
また必要になったら購入します。

対象商品 : 65810194
2020-11-19
用途: バイクの車高調整に
自動車・二輪車・自転車関連業

高負荷が掛かってもしっかり動いてくれます。作りもいいと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする