※メイン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
増設プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65810195
品番
R67
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シンクの水栓が足りないと感じた際に増設できます。
ステンレス製
用途
水栓の増設の土台として。
幅(mm)
117
高さ(mm)
90
質量(g)
500
奥行(mm)
60
取付穴径(mm)
25
注意
※取付穴径をご確認の上ご購入下さい。