※メイン

JF123TK-1-13 洗濯機用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810213 JF123TK-1-13 洗濯機用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810213

洗濯機用二口横水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65810213 品番JF123TK-1-13
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です
JIS規格商品

用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地
注意
※寒冷地(凍結が予想される地域)用の商品です。凍結が予想される地域には寒冷地用の器具をご使用ください。
※主に寒冷地域での使用が一般的ですが、その他地域で凍結が予想される場合は、凍結による破損を防ぐため、寒冷地用の器具を選定してください。
寒冷地での凍結を防止するため、夜間または長時間使用しないときに配管内、水栓内に水抜きをする必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする