曜日別特売
RBM8 RBM ロッドエンド(モールド型) めねじ MTR 65810246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBM8 RBM ロッドエンド(モールド型) めねじ MTR 65810246
RBM8 RBM ロッドエンド(モールド型) めねじ MTR 65810246

RBM ロッドエンド(モールド型) めねじ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ねじ方向右ねじ静負荷容量(kN)10.29注文コード65810246品番RBM8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法B(Φmm)8(H7)寸法C(mm)5.0(+0.2/-0.7)寸法D(Φmm)22(±0.5)寸法F(mm)36(±0.5)寸法H(mm)9.00(±0.13)寸法L(mm)17(±0.7)寸法N(Φmm)12.5(±0.5)寸法O(Φmm)10.4寸法P(Φmm)16(±0.5)寸法S(mm)14(±0.25)寸法SΦDB(mm)15.88寸法TH(mm)M8×1.25(JIS2級)寸法W(mm)12(0/-0.13)質量(g)45角度α(°)14°ラジアル内部最大すきま(mm)0.05ねじ方向右ねじRoHS指令(10物質対応)対応無負荷回転トルク(N・m)0.06MAX静負荷容量(kN)10.29動負荷容量(kN)3.48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 車両用スタビライザーリンクの補修用に

調整式スタビライザーリンクのロッドエンドベアリングがヘタってしまったために購入。スタビリンクメーカーに問い合わせましたが使用部品部番について回答が得られなかったので自力で探しました。おそらく同じものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする