※メイン

H514-100 防虫排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810308 H514-100 防虫排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810308

防虫排水トラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65810308 品番H514-100
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ
排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。
アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。

奥行(mm)180 幅(mm)180 高さ(mm)152 質量(g)1060 用途洗濯機用排水として。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする