曜日別特売
PRL3 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65810368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRL3 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65810368
PRL3 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65810368

PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65810368品番PRL3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法B(Φmm)3(H7)寸法C(mm)3.0(+0.2/-0.7)寸法D(Φmm)12±0.5寸法F(mm)21±0.5寸法H(mm)4.50±0.13寸法L(mm)10±0.7寸法N(Φmm)6.5±0.5寸法P(Φmm)8.0±0.5寸法TH(mm)M3×0.5寸法W(mm)6(0/-0.13)ねじめねじタイプPR材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)ねじ方向左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする