MTR
PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法D(Φmm)
12(±0.5)
ねじ方向
左ねじ
注文コード
65810395
品番
PRL3E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法D・ねじ方向・ラジアル静定格荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(Φmm)
3(H7)
寸法D(Φmm)
12(±0.5)
寸法F(mm)
27(±0.5)
寸法H(mm)
4.50(±0.13)
寸法L(mm)
15(±0.7)
寸法O(Φmm)
5.2
寸法SΦDB(mm)
7.94
寸法TH(mm)
M3×0.5(JIS2級)
寸法W(mm)
6(0/-0.13)
ねじ
おねじ
質量(g)
7
タイプ
PR-E
材質(ボール)
軸受鋼(クロームめっき)
材質(インサート)
銅合金
材質(ボディ)
炭素鋼(亜鉛めっき)
角度α(°)
14
ねじ方向
左ねじ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方