寸法B(Φmm)16(H7)寸法C(mm)8.0(+0.2/-0.7)寸法D(Φmm)38(±0.5)寸法F(mm)66(±0.5)寸法H(mm)15.00(±0.13)寸法L(mm)40(±0.7)寸法N(Φmm)22.0(±0.5)寸法P(Φmm)27(±0.5)寸法S(mm)22(±0.25)寸法TH(mm)M16×2.0寸法W(mm)21(0/-0.13)ねじめねじ材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)質量(g)220タイプRBM材質(ボール)軸受鋼(クローンめっき)材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)角度α(°)15°ねじ方向右ねじRoHS指令(10物質対応)対応